EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 주문 작업 플랫폼 강철 15 ~ 18 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 47.25 " |
베이스 길이 | 47.25 " |
기본 너비 | 38.25 " |
바닥 폭 | 38.25 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 에나멜 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
다리 수 | 6 |
모듈 식 데크 수 | 1 |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 18 " |
플랫폼 깊이 | 38.25 " |
플랫폼 높이 | 15 ~ 18 인치 |
플랫폼 길이 | 38.25 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 34 11 / 16 " |
단계 깊이 | 9.5 " |
스텝 폭 | 35 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 35.38 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15 ~ 18 인치 | 76.75 " | 단일 액세스 | ₩ 2,498,685 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24 ~ 27 인치 | 38.25 " | 단일 액세스 | ₩ 1,753,115 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24 ~ 27 인치 | 76.75 " | 단일 액세스 | ₩ 2,957,290 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ~ 18 인치 | 38.25 " | 단일 액세스 | ₩ 1,822,835 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24 ~ 27 인치 | 38.25 " | 단일 액세스 | ₩ 2,295,877 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24 ~ 27 인치 | 76.75 " | 단일 액세스 | ₩ 3,577,980 | ||
CW3-18-2-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ~ 18 인치 | 38.25 " | 듀얼 액세스 | ₩ 1,997,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.