항목 | 에어 윈치 |
(F) NPT 입구 | 1-1 / 4 " |
1 층 라인 풀 | 5169의 파운드 |
1 층 라인 속도 | 오후 74시 |
공기 소비 | 350SCFM |
제어 유형 | 레버 제어 |
기어비 | 43:1 |
기어 타입 | 행성의 |
호스 사이즈 | 1.5 " |
모터 유형 | 피스톤 모터 |
전체 높이 | 27.593 |
전체 길이 | 51 3 / 32 " |
전체 폭 | 22.125 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
선박 중량 (kg) | 470.25 |
선박 높이 (cm) | 70.08 |
선박 길이 (cm) | 129.79 |
선박 폭 (cm) | 56.16 |
HS 코드 | 8425390100 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 기어비 | 호스 사이즈 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU7A | 50SCFM | 54:1 | 3 / 4 " | 15 " | 19 13 / 16 " | 10 " | ₩ 25,554,917 | |
FA2B-24MX1 | 350SCFM | 43:1 | 1.5 " | 27.593 | 47 3 / 32 " | 22.125 " | ₩ 101,898,300 | |
FA5A-24MX1 | 700SCFM | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ₩ 135,807,315 | |
FA5A-24XK1 | 700SCFM | 40:1 | 1.5 " | 31.5 " | 58.5 " | 28.031 " | ₩ 200,718,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.