그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 탱크리스 온수기 |
A | 22 |
기본 온도 | 140도 F |
깊이 | 3" |
요소 | 교체 가능한 니켈 크롬 카트리지 인서트 |
높이 | 9.75 " |
최대 유량 | 3gpm |
최소 흐름 활성화 | 0.20gpm |
설치 | 모든 방향 |
상 | 1 |
압력 범위 | 35 ~ 150 psi |
주거, 상업 | 상업 / 주거 |
온도. 범위 | 화씨 70도 ~ 140도 |
온도 0.5 GPM에서 상승 | 82도 F |
온도 1.5 GPM에서 상승 | 27도 F |
온도 6.0 GPM에서 상승 | 온도 조절 설정으로 제한 |
전압 | 277 |
물 연결 | 3/8 "압축 |
온수기 응용 | 언더 싱크 |
와트 | 6000 |
폭 | 5.25 " |
와이어 크기 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 암페어 AC | 압력 범위 | 온도. 범위 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ₩ 1,267,192 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ₩ 1,100,627 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 ~ 150 psi | 화씨 105도 ~ 110도 | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ₩ 1,279,862 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,298,605 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ~ 150 psi | 180도 F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ₩ 1,295,087 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ₩ 2,820,685 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ~ 150 psi | 화씨 100도 ~ 140도 | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ₩ 3,444,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.