그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 2.25 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 2.13 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
UPC | 782640247396 |
VA 등급 | 40 |
폭 | 2.94 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8504314035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 전력 정격 | XNUMX 차 전압 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | ₩ 41,230 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | ₩ 32,585 | ||
592 | 8 / 16 / 24VAC | - | - | 10/8VAC에서 16, 20VAC에서 24 | 2.5 " | ₩ 49,140 | ||
596 | 6 / 12 / 18VAC | - | - | 10VAC에서 6개, 15/12VAC에서 18개 | 2.5 " | ₩ 46,060 | ||
598 | 8 / 16 / 24VAC | - | - | 20VAC에서 8개, 30/16VAC에서 24개 | 2.94 " | ₩ 58,100 | ||
590Y | - | 5VA | 10V | - | - | - | RFQ
| |
592Y | - | 10/10/20VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.