항목 | 변신 로봇 |
외형 치수 | 2-1/4" x 2-5/16" x 2-1/8" |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
전력 정격 | 5VA |
XNUMX 차 전압 | 240 VAC |
XNUMX 차 전압 | 10V |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 전력 정격 | XNUMX 차 전압 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 10 VAC | - | - | 5 | 2.31 " | ₩ 41,230 | ||
591 | 16 VAC | - | - | 10 | 2.31 " | ₩ 34,685 | ||
592 | 8 / 16 / 24VAC | - | - | 10/8VAC에서 16, 20VAC에서 24 | 2.5 " | ₩ 52,290 | ||
596 | 6 / 12 / 18VAC | - | - | 10VAC에서 6개, 15/12VAC에서 18개 | 2.5 " | ₩ 48,457 | ||
598 | 8 / 16 / 24VAC | - | - | 20VAC에서 8개, 30/16VAC에서 24개 | 2.94 " | ₩ 60,690 | ||
599 | 24 VAC | - | - | 40 | 2.94 " | ₩ 65,065 | ||
592Y | - | 10/10/20VA | 8 / 16 / 24V | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.