EDWARDS SIGNALING 2441S-30-R 화재 경보 경적/스트로브, 24VDC, 125mA 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
현재 평가 | 125mA |
깊이 | 2-1 / 8 " |
분당 플래시 속도 | 60FPM |
높이 | 5" |
렌즈 재질 | 렉산 |
광원 | 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 1971, UL 1638 |
전압 | 20 ~ 24VDC |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 렌즈 재질 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-P | 24VDC, FWR | - | 13 / 16 " | 빨간색 | 4.5 " | 2.75 " | - | 플러시 또는 표면 | ₩ 40,915 | ||
EG1RT- 파이어 | - | - | 1 / 2 " | 빨간색 | 5.875 " | 5" | - | 플러시 | ₩ 25,427 | ||
EG1T-불 | - | - | 1 / 2 " | 백 | 5.875 " | 5" | - | 플러시 | ₩ 26,530 | ||
EG1RT | 24 VDC | - | 1 / 2 " | 빨간색 | 5.875 " | 5.875 " | - | - | ₩ 8,382 | ||
2440S-110-R | 20 ~ 24VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
| |
2440S-110-W | 20 ~ 24VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
| |
2440S-15/75-R | 20 ~ 24VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.