그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
깊이 | 1 / 2 " |
마감재 | 빨간색 |
높이 | 5.875 " |
길이 | 5" |
설치 | 플러시 |
타입 | 마크 드 파이어 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 렌즈 재질 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG1R-P | 24VDC, FWR | - | 13 / 16 " | 빨간색 | 4.5 " | 2.75 " | - | 플러시 또는 표면 | ₩ 40,915 | ||
EG1T-불 | - | - | 1 / 2 " | 백 | 5.875 " | 5" | - | 플러시 | ₩ 26,530 | ||
EG1RT | 24 VDC | - | 1 / 2 " | 빨간색 | 5.875 " | 5.875 " | - | - | ₩ 8,382 | ||
2440S-110-R | 20 ~ 24VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
| |
2440S-110-W | 20 ~ 24VDC | 272mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
| |
2440S-15/75-R | 20 ~ 24VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
| |
2440S-15/75-W | 20 ~ 24VDC | 125mA | 2-1 / 8 " | - | 5" | - | 렉산 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.