항목 | Linemans 펜치 |
핸들 타입 | 담근, PVC |
턱 길이 | 2" |
턱 두께 | 5 / 16 " |
턱 폭 | 1.25 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
전체 길이 | 9.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.