Eclipse 도구 MultiFinder
이 장치는 벽, 바닥 및 천장 뒤에 있는 목재, 금속 스터드 및 장선의 가장자리와 중앙을 찾는 데 적합합니다. 사용자에게 경고하는 시각적 및 청각적 표시기, 읽기 쉬운 디스플레이가 있는 9가지 모드 선택, 편안한 사용을 위한 인체공학적 핸들과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 이 장치는 0.75V 배터리(포함되지 않음)를 사용하며 최대 XNUMX인치의 깊이를 감지할 수 있습니다.
1997년부터 Eclipse Tools는 고급 컴퓨터 네트워킹, 전자, 전기 및 보안 분야를 위한 고품질 도구와 테스터를 제공하고 있습니다. 이 회사의 본사는 버지니아주 아멜리아에 있습니다. 상세 보기
이 브랜드의 제품 카탈로그에는 크림퍼 및 다이 세트, 유압 공구, 구멍 만들기 및 펀치다운 공구, 스크루드라이버 및 비트, 웬치 및 소켓, 전동 공구, 안전 기어 및 기타 테스트 장비와 같은 광범위한 제품이 포함되어 있습니다. 이클립스 손목 스트랩 민감한 전자 환경에서 정전기 방전(ESD)으로부터 보호하는 일종의 손목 밴드입니다. 이 밴드는 전도성 재질로 만들어졌으며 전류를 안전한 수준으로 제한하면서 정전기가 흐르도록 스트랩이 통제된 경로를 제공할 수 있도록 하는 저항이 내장되어 있습니다. 정전기를 효과적으로 분산시키려면 적절한 접지 지점에 연결해야 합니다. 브랜드의 펀치 다운 도구 통신 및 데이터 케이블을 패치 패널, 배선 블록, 키스톤 잭 및 기타 네트워크 커넥터에 연결하는 데 적합합니다. 와이어를 IDC 접점에 밀어 넣거나 펀칭하여 안정적인 연결을 만드는 날카로운 날이 특징입니다. 또한 미끄럼 방지 그립을 제공하기 위해 쿠션 표면이 있는 인체 공학적 프로필을 가지고 있습니다.
Eclipse 도구 파트 번호은 절연 도구 세트, ESD 손목 스트랩 및 크림핑 도구에 대해 동등한 Greenlee 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Eclipse 도구 항목을 사용할 수 있습니다.
이 Eclipse 도구 제품은 소형에서 대형에 이르기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 장치는 벽, 바닥 및 천장 뒤에 있는 목재, 금속 스터드 및 장선의 가장자리와 중앙을 찾는 데 적합합니다. 사용자에게 경고하는 시각적 및 청각적 표시기, 읽기 쉬운 디스플레이가 있는 9가지 모드 선택, 편안한 사용을 위한 인체공학적 핸들과 같은 기능이 포함되어 있습니다. 이 장치는 0.75V 배터리(포함되지 않음)를 사용하며 최대 XNUMX인치의 깊이를 감지할 수 있습니다.
양쪽 손목에 손목 스트랩을 동시에 사용할 수 있지만 일반적으로 권장되지 않습니다. 손목 스트랩의 주요 목적은 정전하가 지면으로 향하는 통제된 경로를 제공하는 것입니다. 두 개의 손목 스트랩을 착용하면 접지에 잠재적인 차이가 발생할 수 있으며, 이로 인해 전하가 부적절하게 분산되고 민감한 장비가 손상될 수 있습니다.