EBERBACH E8150.20.G 블렌더, 가변 속도, 유리 용기, 1리터, 50/60Hz, 230V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실험실 블렌더 |
생산 능력 | 1.2L |
높이 | 16 " |
HP | 0.4 |
Hz | 50/60 |
자재 | 유리 |
속도 | 500 ~ 20000RPM |
전압 | 230V |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | HP | 생산 능력 | 속도 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | HP 3.75 | 4 리터 | 16000, 18000, 20000RPM | 50/60 | ₩ 10,997,119 | ||
E8000.20 | 230V | HP 3.75 | 4 리터 | 16000, 18000, 20000RPM | 50 Hz에서 | ₩ 4,963,628 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz에서 | ₩ 3,245,457 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ₩ 4,390,916 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500 RPM | 60 | ₩ 9,214,548 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ₩ 9,660,002 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080 ~ 10800RPM | 60 | ₩ 11,199,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.