항목 | 오버 헤드 교반기 |
정확성 | 1% |
지름 | 5 / 16 " |
높이 | 9" |
Hz | 50/60 |
길이 | 9" |
자재 | ABS 플라스틱 |
속도 | 20-625RPM |
전압 | 230V |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | Hz | 높이 | 속도 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7100 | 115V | 50/60 | 9" | 20-625RPM | ABS 플라스틱 | ₩ 3,787,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.