EATON SJDN250 밀폐형 회로 차단기, 125-250A, C, Nema 1, Jd, Jdb, Hjd, Jdc
항목: AG8VBR
모델: SJDN250
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐쇄 회로 차단기 |
A | 250 |
프레임 유형 | JD |
극 수 | 3 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 88.14 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 27.74 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.