DAYTON 농업 및 가금류 팬 모터, 영구 분할 커패시터
스타일 | 모델 | 장착 위치 | Frame | 완전 부하 암페어 | 명판 RPM | 전체 길이 | 회전 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YBA1 | 모든 각도 | 56CZ | 5.8 | 850 | 15.125 " | CWSE | 1000에서 | 1.0 | ₩ 1,023,050 | |
B | 1YBA7 | 모든 각도 | 56CZ | 5.8 | 850 | 14.375 " | CWSE | 1000에서 | 1.0 | ₩ 1,157,887 | |
C | 1YBA4 | 수평 또는 수직 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 9.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ₩ 1,196,317 | |
D | 1YBA6 | 수평 또는 수직 | 56Z | 6.6/3.3 | 850 | 12 " | CW / CCW | 1000에서 | 1.0 | ₩ 1,100,837 | |
E | 1YBA5 | 수평 또는 수직 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 8.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ₩ 533,662 | |
F | 1야즈3 | 수평 또는 수직 | 48Y | 6.0/3.0 | 850 | 10 13 / 16 " | CW / CCW | 1000에서 | 1.25 | ₩ 648,340 |
농업 및 가금류 팬 모터, 영구 분할 커패시터
Dayton 농업용 팬 모터 또는 가금류용 팬 모터는 높은 부하에서 시작할 수 있는 높은 시작 토크를 특징으로 합니다. 그들은 거칠고 더러운 환경에서 안정적인 성능을 제공하며 가금류 장비, 작물 건조, 거름 펌프, 컨베이어 및 오거에 이상적입니다. 이 CSA 인증 모터는 압연 강철 프레임 구조로 되어 있어 부식에 강하고 습기 및 공기 중의 입자로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있습니다. 모터 성능을 향상시키기 위해 볼 베어링이 장착되어 있어 윤활유 누출을 방지합니다. 이 UL 등재 모터는 각각 부하 분산 및 고효율을 위한 견고한 베이스 및 영구 분할 커패시터 설계를 갖추고 있습니다. 여기에는 연장 볼트, 샤프트 어댑터, 개스킷 캡티케이터 커버 및 샤프트 슬링거가 포함되며 가동 중지 시간 없이 기계 및 도구에 일정한 전력을 공급하기 위해 연속 듀티 사이클로 작동합니다. 스터드, 베이스 및 전면 장착 스타일로 제공되는 다양한 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 감속기 및 기어 드라이브
- Baling Wire 및 Lockwire
- 온도 및 습도 변환기
- 폴리 프로필렌 파이프
- 새들 밸브
- 고무
- 윈치
- 달아서 달아서 장비
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 유연한 임펠러 펌프
- CALBRITE 단단한 도관
- APPROVED VENDOR 프라이 바 레버 돌리, 스틸 핸들
- MEGAPRO Robertson 시리즈 스퀘어 인서트 비트
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 12인치
- PETERSEN PRODUCTS 호스
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW151M 바닥 청소
- NUPLA 클래식 Nuplaglass 드레인 스페이드
- LEXAN 시트 스톡
- BOSTON GEAR 16개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어