항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
마감재 | 회색 |
Frame | 56Z |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6.6/3.3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.5 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | Base |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
명판 RPM | 850 |
전체 길이 | 12 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.5 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 13.81 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 장착 위치 | Frame | 완전 부하 암페어 | 명판 RPM | 전체 길이 | 회전 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1야즈3 | 수평 또는 수직 | 48Y | 6.0/3.0 | 850 | 10 13 / 16 " | CW / CCW | 1000에서 | 1.25 | ₩ 648,340 | ||
1YBA1 | 모든 각도 | 56CZ | 5.8 | 850 | 15.125 " | CWSE | 1000에서 | 1.0 | ₩ 1,023,050 | ||
1YBA4 | 수평 또는 수직 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 9.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ₩ 1,196,317 | ||
1YBA5 | 수평 또는 수직 | 48Y | 3.6/1.8 | 1100 | 8.75 " | CW / CCW | 1001-1100 | 1.0 | ₩ 533,662 | ||
1YBA7 | 모든 각도 | 56CZ | 5.8 | 850 | 14.375 " | CWSE | 1000에서 | 1.0 | ₩ 1,157,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.