그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어셈블리 |
와 호환 | 석유 및 수성 유체 |
덮개 | 인조 고무 |
대시 크기 | 12 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 60 " |
직경 외부 호스. | 1.08 " |
JIC 크기 | 1-1/16-12 |
맥스. 운영 PSI | 2250 |
최소 굽힘 반경 | 4.75 " |
보강 | 편조 탄소강 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 고압 |
무게 / 피트. | 0.50 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 맥스. 운영 PSI | 최소 굽힘 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-12-24F | 12 | 3 / 4 " | 24 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ₩ 101,062 | |
R2-12-36F | 12 | 3 / 4 " | 36 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ₩ 112,857 | |
R2-12-48F | 12 | 3 / 4 " | 48 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ₩ 151,445 | |
R2-12-72F | 12 | 3 / 4 " | 72 " | 1.08 " | 2250 | 4.75 " | ₩ 161,262 | |
R2-16-24M | 16 | 1" | 24 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ₩ 126,140 | |
R2-16-36M | 16 | 1" | 36 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ₩ 143,885 | |
R2-16-48M | 16 | 1" | 48 " | 1.36 " | 2000 | 6" | ₩ 170,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.