그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빛 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
색상 | 빨간색 |
IP 등급 | 10 |
램프 모듈 유형 | 변신 로봇 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 6VAC/DC |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
렌즈 유형 | 프레 넬 |
NEMA 평가 | 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
교체 용 램프 | 39R105 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
원산지 | DO |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.