EATON FS240035A 배선용 차단기, FS 프레임, 480VAC, 2P, 단상
항목: CE6GMK
모델: FS240035A
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
A | 35 |
프레임 유형 | FS |
극 수 | 2 |
전압 | 480V |
전압 유형 | AC |
모델 | AIC 등급 | A | 항목 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS320070A | 22kAIC @ 240V | 70 | 회로 차단기 | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320080A | 22kAIC @ 240V | 80 | 회로 차단기 | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320090A | 22kAIC @ 240V | 90 | 회로 차단기 | 3 | 240V | ₩ 887,768 | RFQ
|
FS320100A | 22kAIC @ 240V | 100 | 회로 차단기 | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS340015A | 14kAIC @ 480V | 15 | 회로 차단기 | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340020A | 14kAIC @ 480V | 20 | 회로 차단기 | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340025A | 14kAIC @ 480V | 25 | 회로 차단기 | 3 | 480V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.