GENERAL ELECTRIC THQB 시리즈 볼트 연결식 회로 차단기, 열동 전자식
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 회로 차단기 유형 | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB1170 | 7월 | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 214,567 | |
A | THQB1160 | 7월 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 107,222 | |
B | THQB21100 | 7월 | 120 / 240 VAC | 100 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 1/0AWG | 6 AWG | ₩ 551,792 | |
B | THQB2160 | 7월 | 120 / 240 VAC | 60 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 198,940 | |
C | THQB32060 | 7월 | 240 VAC | 60 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 683,935 | |
C | THQB32040 | 7월 | 240 VAC | 40 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | - | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 781,725 | |
B | THQB2140 | 7월 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 195,860 | |
B | THQB2150 | 7월 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 232,960 | |
C | THQB32050 | 7월 | 240 VAC | 50 | 3" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 775,232 | |
B | THQB2115HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 290,377 | |
A | THQB1130HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 133,612 | |
B | THQB2120 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 237,825 | |
A | THQB1120HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 114,800 | |
D | THQB1115HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 133,525 | |
B | THQB2125 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 25 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 219,695 | |
D | THQB1115 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 119,402 | |
E | THQB1120AF2 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 아크 오류 회로 차단기 | 20A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 1,484,910 | |
D | THQB1120 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQB | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 108,780 | |
F | THQB1115AF2 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 아크 오류 회로 차단기 | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 1,484,910 | |
F | THHQB1115AF2 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 아크 오류 회로 차단기 | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 1,546,422 | |
B | THQB2130HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 291,760 | |
B | THQB2120HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 292,145 | |
B | THQB2115 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 258,160 | |
A | THQB1130 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 100,537 | |
B | THQB2130 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 257,862 |
THQB 계열 볼트 온 회로 차단기, 열 자기
General Electric Q-라인 회로 차단기는 극당 폭이 1인치이며 민감한 전기 기기 및 장비를 보호하도록 설계된 소형 장치입니다. 이 THQB 유형 회로 차단기는 장기 및 순간 전류 제한 기능을 모두 보장하는 열 자기식 트립 메커니즘과 설치 및 수리 중단 시간을 줄이기 위한 부하측 러그 단자 연결이 있는 볼트식 장착 시설을 갖추고 있습니다. 2극, 3극 및 XNUMX극 옵션으로 제공되는 다양한 배선용 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그루 빙 도구 세트
- 스프링 플런저
- 솔더
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 압력 스위치 변환기 조합
- 전기 박스
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 유량제어밸브
- 실내 LED 전등
- 호스 턱받이 및 소화전
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
- LUMAPRO 백열등, T7
- AUTONICS 인코더 샤프트 Bcd 코드
- SCOTCH 디버링 및 마무리 일체형 휠, 2인치
- DAYTON 엔드 캡
- THOMAS & BETTS 래칫 크림퍼
- WHEATON 극저온 약병
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기