그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 10kA |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.38 " |
프레임 크기 | THQ |
길이 | 3.28 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.33 |
선박 길이 (cm) | 6.03 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | US |
모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | 회로 차단기 유형 | 프레임 크기 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB1115HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 133,525 | |
THQB1120 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQB | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 27,048 | |
THQB1120HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 114,800 | |
THQB1130 | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 27,794 | |
THQB1130HID | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 고강도 방전 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 133,612 | |
THQB1160 | 7월 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 32,181 | |
THQB1170 | 7월 | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 44,874 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.