플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON EHD3025 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F 프레임, Ehd, 완전 차단기 | AG8NCK 46MW88

EATON EHD3025 C 완전 배선용 차단기, F-프레임, Ehd, 완전 차단기

재고 있음 있음
항목: AG8NCK 모델: EHD3025크로스 참조: 46MW88

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 936,021 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급14kAIC @ 480V
A25
프레임 유형EHD
극 수3
전압480V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)8.59
선박 폭 (cm)10.49

제품 세부 사항 :

Eaton C 시리즈 EHD3025 볼트온 회로 차단기는 배전반, 패널보드, 버스웨이 및 모터 제어 센터(MCC) 애플리케이션용으로 설계되어 과도한 전류 흐름을 차단하고 전기적 위험으로부터 장치를 보호합니다.

특징:

  • Eaton EHD3025 회로 차단기는 포지티브 연결을 위한 부하측 러그와 접지 오류 발생 시 차단기 개방을 작동시키는 고정 순간 열 자기 트립으로 구성됩니다.
  • 이 XNUMX극 장치는 안전한 설치를 위해 패널 장착을 허용합니다.
  • 전기 회로를 결함으로부터 보호하기 위해 몰드 케이스에 들어 있습니다.

표준 및 승인 :

  • UL

자주 묻는 질문:

Q. 회로 차단기가 트립되는 이유는 무엇입니까?

A.

  • 회로 과부하
  • 단락
  • 지락 서지
  • 회로 차단 결함
  • 아크 결함

Q. 회로 차단기가 오작동하는지 어떻게 알 수 있습니까?

A.

  • 차단기가 자주 트립됩니다.
  • 회로 상자에서 타는 냄새가 납니다.
  • 상자에 긁힌 자국 또는 기타 손상 흔적.
  • 차단기는 리셋 모드를 유지하지 않습니다.

Q. 이 차단기는 어떻게 설치하나요?

A.

  • 장착하기 전에 손상 여부를 확인하십시오.
  • 볼트 드릴링 계획을 사용하여 장착 패널이 미리 뚫려 있는지 확인하십시오.
  • 장착면에 회로 차단기를 놓습니다.
  • 옵션 터미널 엔드 커버를 배치합니다(있는 경우).
  • 장착 후 액세서리 리드와 부하 단자를 연결하십시오.
  • 올바른 토크 부하를 위해 터미널 연결 하드웨어를 확인하십시오.

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A프레임 유형항목극 수전압가격
EATON ED2200 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200ED회로 차단기2240V₩ 898,594
EATON ED3100 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3125 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3150 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3175 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3200 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3225 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON EHD3025 C 완전 배선용 차단기, F-프레임, Ehd, 완전 차단기
₩ 936,021 /단위