플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON ED3200 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUV 46MW68

EATON ED3200 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기

재고 있음 있음
항목: AG8MUV 모델 : ED3200크로스 참조: 46MW68

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,278,741 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급65kAIC @ 240V
A200
프레임 유형ED
극 수3
전압240V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.03
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)8.59
선박 폭 (cm)10.49

제품 세부 사항 :

  • 패널보드 및 모터 제어 센터에서 과부하 및 단락 보호를 제공하도록 설계된 C 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
  • 65kA @ 240VAC의 인터럽트 정격으로 순간 및 장기간 전류 제한 보호 기능을 모두 제공하는 고정 열자기 트립 장치가 특징입니다.
  • 라인 및 로드 러그가 장착되어 더 나은 에너지 소산으로 자유로운 흐름을 제공합니다.
  • UL 등재, CSA 인증, NOM 등급, IEC 등급

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A프레임 유형항목극 수전압가격
EATON ED2200 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200ED회로 차단기2240V₩ 898,594
EATON ED3100 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3125 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3150 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3175 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3225 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON EHD1050 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F 프레임, Ehd, 완전 차단기 | AG8NCA 46MW75 EHD105014kAIC @ 480V50EHD회로 차단기1277V₩ 398,405

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON ED3200 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기
₩ 1,278,741 /단위