그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 45 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 240V 교류 |
깊이 | 7.38 " |
높이 | 7.87 " |
HP @ 1 상-120V | 3 마력 |
HP @ 1 상-230V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-208V | 10 마력 |
HP @ 3 상-240V | 15 마력 |
HP @ 3 상-480V | 25 마력 |
HP @ 3 상-575V | 25 마력 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
NEMA 크기 | 2 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 9A에서 45A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.84 |
원산지 | 도미니카 공화국 |
모델 | 항목 | HP @ 3 상-240V | 암페어 AC | 코일 볼트 | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | NEMA 크기 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN19AN0A5E020 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 819,052 | |
AN19AN0A5E005 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 824,985 | |
AN19AN0A5E1P6 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 781,392 | |
AN19AN0C5E005 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 824,985 | |
AN19AN0B5E1P6 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 781,392 | |
AN19AN0B5E020 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 819,052 | |
AN19AN0C5E020 | 모터 스타터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 819,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.