일반 전기 회로 차단기: SELA 시리즈
General Electric SELA 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템, 제어 패널 및 모터 제어 센터의 과전류 및 단락으로부터 전기 장치를 보호하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SELA24AT0030 | 30 | 2 | ₩ 727,981 | RFQ
|
A | SELA36AT0030 | 30 | 3 | ₩ 980,261 | RFQ
|
A | SELA24AT0060 | 60 | 2 | ₩ 727,981 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 적당한 과부하가 지속되는 경우 General Electric 회로 차단기의 바이메탈 스트립은 이를 통과하는 전류 증가로 인해 가열됩니다.
- 바이메탈 스트립의 온도가 상승함에 따라 점차적으로 구부러지거나 변형됩니다.
- 갑작스럽고 심각한 단락이 발생하면 고전류에 의해 생성된 강한 자기장이 차단기의 자기 트립 요소를 활성화합니다.
- 이로 인해 차단기의 내부 메커니즘이 거의 즉시 트립되어 회로가 분리됩니다.
특징
- 이러한 General Electric SELA 시리즈 배선용 회로 차단기는 단락을 방지하기 위한 LSI(장시간, 단시간 및 순간) 트립 기능이 있습니다.
- 수평 및 수직 위치 모두에 쉽게 설치할 수 있는 볼트식 장착 기능이 있습니다.
- 이 General Electric SELA 시리즈 회로 차단기는 65V에서 480kAIC의 높은 차단 용량을 제공합니다.
- 30A 및 60A의 정격 전류로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
General Electric SELA 시리즈 회로 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
- 장치를 철저히 청소하여 축적된 먼지, 오물, 그리스 또는 습기를 제거하십시오.
- 기계적 연결이 장치를 켜거나 끄는 기능을 포함하여 장치의 올바른 작동을 방해하지 않는지 확인하십시오.
- 균열, 깨짐 또는 비정상적인 변색과 같은 손상 징후가 있는지 기기를 검사하십시오.
- 적절한 전기 연결을 유지하려면 모든 커넥터와 단자를 단단히 조이십시오.
- 장착 장비를 검사하여 장치를 지지하는 안정성과 무결성을 확인합니다.
- 설치 장소 근처에서 잠재적인 안전 위험을 제거하여 안전한 작동 환경을 조성하십시오.
이러한 General Electric SELA 시리즈 회로 차단기의 정격 전압은 어떻게 됩니까?
이러한 General Electric SELA 시리즈 회로 차단기는 최대 600V의 전압에서 작동할 수 있습니다.
퓨즈와 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
퓨즈에는 과전류가 흐를 때 녹아 회로를 차단하고 시스템의 나머지 부분을 보호하는 와이어가 포함되어 있습니다. 퓨즈는 일회용 장치인 반면 회로 차단기는 전기 기계 메커니즘을 사용하여 오류 또는 과전류 감지 시 회로를 자동으로 엽니다. 회로 차단기는 트립 후 재사용 및 재설정할 수 있습니다.
이러한 General Electric SELA 시리즈 회로 차단기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 부드럽고 마른 천으로 회로 차단기를 깨끗하게 유지하십시오.
- 마모 또는 손상 징후가 있는지 확인하고 필요한 경우 차단기를 교체하십시오.
- 차단기를 수리할 때 적절한 도구와 장비를 사용하십시오.
- 자격을 갖춘 기술자와 정기적인 유지보수 일정을 잡으십시오.
이러한 General Electric 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 차단기를 설치하려는 기존 회로나 패널에서 전선을 제거합니다.
- SELA 시리즈 프레임 회로 차단기를 패널이나 DIN 레일에 단단히 장착합니다.
- 제조업체의 배선 다이어그램에 따라 회로 차단기의 해당 단자에 배선을 연결합니다.
- 모든 연결이 단단하고 안전한지 확인하십시오.
- 회로에 전원을 복원하고 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 과부하 또는 단락 조건에서 회로 차단기가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 기능 테스트를 수행하십시오.
- 쉽게 식별할 수 있도록 차단기에 라벨을 붙이고 나중에 참조할 수 있도록 설치를 문서화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽돌 톱 액세서리
- 경관 조명 액세서리
- 안전 캔 액세서리
- 시간 지연 Midget 퓨즈
- 피펫
- 마감 용품
- 드럼
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 피팅
- 알류미늄
- APPROVED VENDOR 벽걸이 형 와이어 선반, 선반 3 개
- PANDUIT Pan-Way (R) T-45 레이스 웨이 용
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 10도 포함 각도 모양
- APPROVED VENDOR 퀵 커플러
- TAPMATIC 태핑 헤드 캡
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover 호환 피팅 캡
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-12 Unf Lh
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/2-8 Un
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 90 Deg. 스트리트 엘보우 아울렛, FBT x Mipt
- ALLEGRO SAFETY 환기 덕트