항목 | 트럭 밸브 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | MNPT x 호스 |
손잡이 재질 | 강철 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
전체 높이 | 3" |
전체 폭 | 2.25 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 재질 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.