플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON 2222-12S Nptf 수형 탄소강 | AD9YLT 4VTK7

EATON 2222-12S Nptf 남성 탄소강

재고 있음 있음
항목: AD9YLT 모델: 2222-12S교차 참조: 4VTK7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 3,465 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 호스 어댑터
(M) NPT 크기 (인치)3 / 4-14
어댑터 유형육각 소켓 플러그
마감재 XNUMX가 크롬 아연
피팅 재료강철
길이0.75 "
최대 일의 압박감5000의 PSI
나사 유형남성 NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7307929000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 항목길이자재최대 일의 압박감나사 유형타입가격
DAYTON 5UWG0 드럼 어댑터 | AE6RZY 5UWG0-어댑터2.75 "폴리 프로필렌--헤비 듀티 드럼 펌프, 나사산₩ 70,210
EATON 402X8 Nptf 남성 반전 여성 황동 | AH3QBP 32WH95 402X8-어댑터1.48 "황동--반전 된 플레어₩ 37,922
EATON FF2030T2020S 유압 호스 어댑터, 수 탄소강 | AH8RDJ 38YM53 FF2030T2020SXNUMX가 크로메이트 아연유압 호스 어댑터1.79-1150남성 ORS-₩ 377,860
EATON 2240-2-4S 유압 호스 어댑터, Nptf 수형 Sae 37 수형 탄소강 | AH8RKH 38YN91 2240-2-4SXNUMX가 크로메이트 아연유압 호스 어댑터1.84-5000남성 NPT-₩ 105,997
EATON 2215-6-5S 유압 호스 어댑터, Sae 37 암 Sae 37 수 탄소강 | AH8RPD 38YP80 2215-6-5SXNUMX가 크로메이트 아연유압 호스 어댑터1.18-4500남성 JIC-₩ 138,530
EATON 2070-5-5S 유압 호스 어댑터, Sae 37 암 Sae 37 수 탄소강 | AH8RPQ 38YP91 2070-5-5SXNUMX가 크로메이트 아연유압 호스 어댑터1"-5000남성 JIC-₩ 65,380
EATON FF5541-1616S 유압 호스 어댑터, sae 37 수형 탄소강 | AH9엔 39WD94 FF5541-1616SXNUMX가 크로메이트 아연유압 호스 어댑터4"-3000남성 JIC-₩ 148,715

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON 2222-12S Nptf 남성 탄소강
₩ 3,465 /단위