그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1" |
남성 ORS 크기 (인치) | 1 / 2 "-20 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1 / 2 "-20 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 남성 JIC |
UPC | 678146051493 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222 - 12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.75 " | - | 5000의 PSI | 남성 NPT | - | ₩ 3,465 | ||
5UWG0 | - | 어댑터 | 2.75 " | 폴리 프로필렌 | - | - | 헤비 듀티 드럼 펌프, 나사산 | ₩ 70,210 | ||
402X8 | - | 어댑터 | 1.48 " | 황동 | - | - | 반전 된 플레어 | ₩ 37,922 | ||
FF2030T2020S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.79 | - | 1150 | 남성 ORS | - | ₩ 377,860 | ||
2240-2-4S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.84 | - | 5000 | 남성 NPT | - | ₩ 106,837 | ||
2215-6-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.18 | - | 4500 | 남성 JIC | - | ₩ 138,530 | ||
FF5541-1616S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 유압 호스 어댑터 | 4" | - | 3000 | 남성 JIC | - | ₩ 148,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.