EATON CC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 과부하 또는 단락으로 인해 상업 및 산업 환경에서 연결된 장치, 분기 회로, 콘센트, 외부 모터 및 HVAC의 전기적 손상을 방지하는 데 이상적입니다. 그들은 모든 cur을 수용하기 위한 완전히 성형된 케이스를 가지고 있습니다....대여용 부품 및 트립 장치를 내부에 내장하여 내구성을 높였습니다. 이 2극 회로 차단기는 오류가 감지되면 회로로의 전기 흐름을 자동으로 차단하여 장비를 보호합니다. 오류가 해결되면 재설정할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CC2100X | 100 | - | RFQ
|
B | CC2100 | 100 | - | RFQ
|
B | CC2125 | 125 | ₩ 787,714 | |
A | CC2150 | 150 | - | RFQ
|
B | CC2200 | 200 | - | RFQ
|
B | CC2225 | 225 | - | RFQ
|
CC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CC 시리즈 회로 차단기는 전류 흐름을 제한하여 과전류 보호 기능을 제공합니다. 이 회로 차단기는 최적의 보호를 위해 장기 및 순간 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 시스템과 함께 제공됩니다. CC 프레임 설계는 10kA @ 240V의 차단 등급과 역방향 피드 애플리케이션을 위한 최대 225A의 전류를 제공합니다. 원활한 설치를 위해 볼트식 장착 및 로드 사이드 러그 단자가 특징입니다. 이 몰드 케이스 회로 차단기는 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
고정 열 여행:
- 고정 열 트립은 회로의 전류 흐름에 의해 생성된 열을 활용합니다.
- 트립 장치에는 전류가 증가함에 따라 가열되고 구부러져 차단기를 트립시키는 온도에 민감한 바이메탈 스트립이 포함되어 있습니다.
고정 자기 여행:
- 고정 자기 트립은 회로의 전류 흐름에 의해 생성된 자기장 강도를 활용합니다.
- 트립 장치에는 자기장 강도의 변화에 민감한 전자석이 장착되어 있습니다.
- 자기장 강도가 특정 임계값에 도달하면 차단기가 작동합니다.
특징
- Eaton CC 시리즈 회로 차단기는 열 자기식이므로 온도 또는 자기장의 변화로 인한 전기적 결함을 감지합니다.
- 이 장치는 패널에 쉽게 연결할 수 있도록 라인 및 부하측 러그 단자에 구리/알루미늄 와이어를 연결합니다.
- 장시간 및 순시 트립 기능이 있어 고장 발생 시 신속한 보호가 가능합니다.
- 이 몰드 케이스 회로 차단기에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 ON 및 OFF 위치 및 정격 전류가 있는 슬라이딩 핸들이 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton ECC 유형 인클로저: 이 회로 차단기 엔클로저는 이러한 240V 회로 차단기를 수용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 Eaton CC 시리즈 회로 차단기의 다른 성능 등급은 무엇입니까?
Eaton CC 시리즈 회로 차단기는 정격 전류 범위가 100~225A이고 전압 정격이 240V입니다.
Eaton CC 시리즈 회로 차단기의 인터럽트 등급은 어떻게 됩니까?
인터럽트 등급은 10kAIC입니다.
이 Eaton CC 시리즈 회로 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
- 기기에서 먼지, 오물, 기름, 습기 또는 이물질을 제거하십시오.
- 장치를 여러 번 켜고 꺼서 장치의 스위치가 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 장치에 균열, 조각 또는 변색이 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
- 설치 장소 근처의 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 스키머 액세서리
- 퓨즈 클립
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 디스펜서
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 장갑 및 손보호 장비
- 배관 설비
- 고정용공구
- 안구보호
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원용 콘센트, 2극, 15/20A
- GRACO 휴대용 분무기 재료 컵
- MARKAR 구멍이있는 피아노 경첩
- KLEIN TOOLS 펀치 다운 도구
- B & P MANUFACTURING 좁은 통로 손수레 바퀴
- SNAP-LOC 후크 링 어댑터
- RIDGID PEX 크림프 조
- WESTWARD 척과 열쇠
- HARRIS INDUSTRIES 테이프에 플래그 지정
- ELOBAU 각도 센서, 45도