항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | JIC 여성 플레어 |
호스 | 5 / 16 " |
JIC 스레드 (인치) | 9 / 16-18 |
길이 | 1.72 " |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 함께 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297 - 4S | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 45도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 1.85 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 64,400 | ||
190371 - 6S | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 45도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 3" | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 66,517 | ||
190371 - 8S | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 45도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 3.39 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 89,337 | ||
190773 - 4S | 4 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 3 / 16 " | 1.51 " | 함께 나사 | ₩ 94,500 | ||
190773 - 5S | 5 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 4 " | 1.62 " | 함께 나사 | ₩ 118,212 | ||
190773 - 8S | 8 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 13 / 32 " | 2.27 " | 함께 나사 | ₩ 100,835 | ||
190773 - 10S | 10 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 2 " | 2.46 " | 함께 나사 | ₩ 118,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.