항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -8 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 45도 팔꿈치 |
호스 | 13 / 32 " |
길이 | 3.39 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4-18 |
나사 각도 (Deg.) | 45 |
타입 | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297 - 4S | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 45도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 1.85 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 60,392 | ||
190371 - 6S | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 45도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 3" | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 62,650 | ||
190773 - 4S | 4 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 3 / 16 " | 1.51 " | 함께 나사 | ₩ 96,425 | ||
190773 - 5S | 5 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 4 " | 1.62 " | 함께 나사 | ₩ 118,212 | ||
190773 - 6S | 6 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | JIC 여성 플레어 | 5 / 16 " | 1.72 " | 함께 나사 | ₩ 98,962 | ||
190773 - 8S | 8 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 13 / 32 " | 2.27 " | 함께 나사 | ₩ 100,590 | ||
190773 - 10S | 10 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 유니버설 여성 플레어 | 1 / 2 " | 2.46 " | 함께 나사 | ₩ 72,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.