그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 10 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 암 FOR-SEAL, 스트레이트 |
호스 | 1 / 2 " |
길이 | 2.83 " |
O- 링 스레드 (인치) | 1-14 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06906E - 606 | 6 | 암 JIC 피팅, 스트레이트 | 5 / 16 " | 2.26 " | 함께 나사 | ₩ 129,132 | ||
08E-J08 | 8 | 수나 사형 NPT 회전 | 1 / 2 " | 3.03 " | 주름 | ₩ 211,750 | ||
08E-S68 | 8 | 암 FOR-SEAL, 스트레이트 | 1 / 2 " | 2.74 " | 주름 | ₩ 43,295 | ||
04E - 504 | 4 | 남성 JIC 스트레이트 | 1 / 4 " | 1.78 " | 주름 | ₩ 55,982 | ||
04E - 604 | 4 | 암 JIC 피팅, 스트레이트 | 1 / 4 " | 1.92 " | 주름 | ₩ 253,242 | ||
04E - 664 | 4 | 암형 JIC 피팅, 90도 | 1 / 4 " | 2.27 " | 주름 | ₩ 110,775 | ||
04E - 665 | 5 | 암 JIC 피팅, 90deg 엘보 | 1 / 4 " | 2.47 " | 주름 | ₩ 42,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.