LEESON B3/B14 플랜지 IEC AC 미터법 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
Leeson IEC 메트릭 모터는 높은 토크 적용을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 견고한 주철/알루미늄 프레임과 구조적 강성을 위한 엔드벨 및 와이어 연결을 환경 조건 및 우발적인 접촉으로부터 보호하는 도관 상자를 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 193367.60 | 132 | 18 / 9 | 7 1/2/5 | 5.6 / 3.7 | 87 / 85 | 3600 / 3000 | ₩ 1,926,272 | |
A | 193366.60 | 132M | 17 / 8.5 | 5 1/2/4 | 4.1 / 2.98 | 69 / 62 | 1200 / 1000 | ₩ 2,276,705 | |
A | 193373.60 | 160M | 35 / 17.5 | 15 / 10 | 11.2 / 7.5 | 88.5 / 86.5 | 3600 / 3000 | ₩ 3,336,276 | |
A | 193372.60 | 160M | 28.8 / 14.4 | 10/7 1/2 | 7.5 / 5.6 | 71.5 / 69 | 1200 / 1000 | ₩ 3,548,770 | |
A | 193376.60 | 160M | 47 / 23.5 | 20 / 15 | 14.9 / 11.2 | 88 / 87 | 3600 / 3000 | ₩ 3,910,632 |
특징
- IP55 내후성 및 TEFC 인클로저와 함께 제공되어 오염 물질을 방지하고 인클로저와 함께 제공되는 통합 팬의 도움으로 열을 발산하여 모터를 냉각시킵니다.
- 이 모터에는 소음을 줄이고 효율성을 높이기 위해 덮개가 있는 작은 스파크 방지 팬이 있습니다.
- 윤활 및 응축 배수를 유지하여 물 오염 물질을 수집하기 위해 오일 씰과 통합되어 있습니다.
- 대부분의 단상 모델보다 더 높은 토크로 커패시터를 시작하거나 실행할 필요가 없는 XNUMX상 설계가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
볼 베어링의 목적은 무엇입니까?
IEC 미터법 모터는 부드럽고 지속적인 작동과 마찰 손실 방지를 위해 특대형 밀봉 볼 베어링과 함께 제공됩니다.
견고한 베이스 마운팅의 장점은 무엇입니까?
견고한 베이스 마운팅은 과도한 진동을 방지하여 모터와 주변 메커니즘 간의 정확한 정렬을 제공합니다.
연속 사용 모터 정격이란 무엇입니까?
연속 사용은 허용된 온도 상승을 초과하지 않고 열 평형을 유지하지 않고 모터가 지속적으로 전달할 수 있는 최대 부하를 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대용량 보관함
- 도보 경사로
- 정전기 방지 시스템
- 변기 와셔
- 응급 눈 세척 스테이션
- 연마 휠
- 지게차 및 지게차 부착물
- 파일
- 자동차 리프팅 도구
- 공기압 처리
- MAXPURE 팔꿈치, 90도
- WATTS 온도 및 압력 릴리프 밸브, 150psi
- BUSSMANN SRC750 계열 특수 퓨즈
- KOHLER 세면대 수도꼭지 크롬, 구즈넥
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 백열등 토글 조광기
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- DAZOR 형광등 45W 데스크 베이스 작업 조명, 33인치
- DAYTON 노즐 너트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E20M, 탄성 커플링
- BROWNING No.200 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓