그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 억제 노견 |
색상 | 노란색 |
높이 | 4" |
길이 | 2" |
자재 | PVC |
유출 용량 | 20 갤런 |
UPC | 048441006168 |
무게 | 4 파운드 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 유출 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8001 | 노란색 | 4" | 2" | 10 갤런 | 1 파운드 | 2ft. | ₩ 326,632 | ||
T8002 | 노란색 | 4" | 2" | 15 갤런 | 3 파운드 | 3ft. | ₩ 437,232 | ||
T8004 | 노란색 | 4" | 3ft. | 22.5 갤런 | 5 파운드 | 3ft. | ₩ 460,243 | ||
T8005 | 노란색 | 4" | 4ft. | 40 갤런 | 5.5 파운드 | 4ft. | ₩ 554,400 | ||
T8006 | 노란색 | 4" | 4ft. | 60 갤런 | 7 파운드 | 6ft. | ₩ 699,287 | ||
T8101 | 노란색 | - | 32.25 " | 10 갤런 | 2 파운드 | 32.25 " | ₩ 200,047 | ||
T8101G | 옐로우 / 블랙 | - | 32.25 " | 10 갤런 | 7 파운드 | 32.25 " | ₩ 248,258 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.