항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 황동 |
몸 높이 | 3" |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 사각형. |
몸 두께 | 11 / 16 " |
바디 폭 | 2" |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 10 |
키 번호로 열립니다. | 7562 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1.125 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
원산지 | CN |
모델 | 몸 높이 | 몸 두께 | 바디 폭 | 핀 수 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/40 카 | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ₩ 32,637 | |
75/40 카 | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ₩ 32,637 | |
75/40 카 | 2 4 / 9 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 27 / 32 " | ₩ 32,637 | |
75/50 카 | 3" | 11 / 16 " | 2" | 10 | 5 / 16 " | 1.125 " | 13 / 32 " | ₩ 42,717 | |
75/50 카 | 3" | 11 / 16 " | 2" | 10 | 5 / 16 " | 1.125 " | 13 / 32 " | ₩ 42,717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.