그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계량 접시 |
생산 능력 | 270mL |
색상 | 백 |
깊이 | 1" |
길이 | 7.5 " |
자재 | 폴리스티렌 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 지름 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-316 | 100mL | 자연의 | 1" | - | 3.5 " | 폴리스티렌 | 3.5 " | ₩ 80,412 | ||
WB-158 | 20mL | 자연의 | 5 / 16 " | 41.28mm ID | 1.625 " | 폴리스티렌 | 1.62 " | ₩ 50,277 | ||
PB-316 8 초 만에 구매 | 20mL | 백 | 5 / 16 " | - | 2.25 " | 폴리스티렌 | 1.75 " | ₩ 52,955 | ||
HWB-175 | 20mL | 백 | 3 / 8 " | - | - | 폴리스티렌 | - | ₩ 49,857 | ||
HWB-475 | 200mL | 백 | 7 / 8 " | - | - | 폴리스티렌 | - | ₩ 85,452 | ||
D44 - 100 | 20mL | 회색 | 1 / 2 " | 44mm ID, 51mm OD | - | 알류미늄 | - | ₩ 29,627 | ||
D63 - 100 | 70mL | 회색 | 11 / 16 " | 63mm ID, 71mm OD | - | 알류미늄 | - | ₩ 35,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.