EAGLE THERMOPLASTIC
미국 오하이오주 쿠야호가 폴스에 본사를 둔 Eagle Thermoplastic은 50년 넘게 계량 액세서리와 실험실 소모품을 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
작업공구
실험실 비품들
Eagle 열가소성 수지 정보
Eagle Thermoplastics의 광범위한 카탈로그에는 계량 접시와 안전병 토트 캐리어가 포함되어 있습니다. 브랜드의 접시 무게 실험실 응용 분야에서 계량을 위해 액체 또는 입자화된 샘플을 보관하십시오. 평평한 바닥이 있는 육각형 유닛은 균형, 보호 및 안전을 제공하여 유출을 방지하며, 정사각형 유닛은 측면이 윤곽이 잡혀 있어 취급이 쉽습니다. 일부 접시는 불순물이 섞이는 것을 방지하기 위해 비반응성 물질(폴리스티렌) 구조로 되어 있습니다. 이글 열가소성 수지 병 운반대 열가소성 구조로 인해 장기간 대기 노출에서도 산화를 방지합니다. 그들은 균일한 외관과 우수한 품질을 위해 정밀 성형되었으며 벽에서 적절한 간격을 유지하기 위해 병을 고정하는 센터링 링(베이스에)이 있습니다.
다양한 칭량 접시 및 병 캐리어 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, Eagle Thermoplastics의 공인 대리점입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Eagle 열가소성 파트 번호은 동등한 Benchmark Scientific 및 Heathrow Scientific 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Eagle 열가소성 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Eagle 열가소성 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Eagle 열가소성 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
Eagle Thermoplastics 제품을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
Eagle Thermoplastics 제품을 정기적으로 청소하여 표면에 쌓인 먼지와 잔해물을 제거하는 것이 중요합니다. 사용자는 아래 단계에 따라 브랜드 제품을 유지할 수 있습니다.
- 부드러운 천과 중성 세제를 사용하여 제품을 청소하고 표면을 긁을 수 있는 연마성 세제를 피하십시오.
- 제품을 권장 범위를 벗어나는 온도에 노출시키지 마시고 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 제품이 용제, 산 등의 화학 물질에 노출되지 않도록 하고 호환되는 세척액만 사용하십시오.
- 긁힘, 균열 또는 기타 손상 징후가 있는지 정기적으로 제품을 검사하고 필요한 경우 제품을 교체하십시오.
- 제품을 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관하고 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
브랜드의 보틀 캐리어 안전 토트를 청소하는 방법은 무엇입니까?
- 모든 내용물의 토트를 비웁니다.
- 따뜻한 물로 토트를 헹구어 느슨한 먼지나 이물질을 제거합니다.
- 중성세제 또는 비눗물과 부드러운 솔을 사용하여 토트 내부와 외부를 문지릅니다.
- 깨끗한 물로 토트백을 완전히 헹구어 세제나 비누 용액의 흔적을 모두 제거하십시오.
- 다시 사용하기 전에 토트를 자연 건조시키십시오.
완벽한 Eagle Thermoplastic의 계량 접시를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 샘플 및 분석 방법과 호환되는 재료를 선택하십시오.
- 칭량 접시가 저울 또는 칭량 장비와 호환되는지 확인하십시오.
- 무게를 측정하는 샘플 양에 적합한 크기의 접시를 선택합니다.
- 계량 접시의 깊이는 넘치지 않고 샘플을 담을 수 있을 만큼 충분해야 합니다.
- 시료를 취급하기 쉽고 정확하게 측정할 수 있는 모양을 선택하십시오.
- 애플리케이션에 필요한 칭량 접시의 수를 고려하십시오.
더 알아보기
- 다이어프램 펌프
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 마운트 및 진동 제어
- 기계
- 임시 배전함 및 카트
- 유압 매니 폴드 밸브
- 조명 변압기
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- HEATHROW SCIENTIFIC 피펫 홀더
- ZURN 색인
- SPEARS VALVES PVC 회색 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EATON 2266 시리즈 스트레이트 어댑터
- SLOAN 비누 디스펜서
- GARDNER BENDER 폼 도관 피스톤
- SMC VALVES Vfs 시리즈매니폴드 Vfs 시리즈
- REGAL 미터법 나선형 포인트 확장 탭, 크롬
- DAIKIN 압축기
- BLACK & DECKER 나사 세트