VESTIL CST-AL-SO 시리즈 폴리우레탄-엘라스토머 캐스터
필터
마침 : 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 높이 | 항목 | 천판 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-5x2SO-R | 까다로운 | 400의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 쇼어 A | 6 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" | RFQ
|
B | CST-AL-4x2SO-R | 까다로운 | 400의 파운드. | 4 "X 1 9 / 16" | 4" | 75 해안 D | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" | RFQ
|
C | CST-AL-5x2SO-SWTB | 받침 | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 쇼어 A | 7 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 4 "X 4 1 / 2" | RFQ
|
D | CST-AL-4x2SO-S | 받침 | 400의 파운드. | 4 "X 1 9 / 16" | 4" | 75 해안 D | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" | RFQ
|
E | CST-AL-5x2SO-S | 받침 | 400의 파운드. | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 쇼어 A | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" | RFQ
|
F | CST-AL-4x2SO-SWTB | 전체 브레이크가 있는 회전 | 400의 파운드. | 4 "X 1 9 / 16" | 4" | 75 해안 D | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 무손실 응축수 드레인
- 포장 및 배송 액세서리
- 덤프 카트
- 검사 검색 도구 키트
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 펌프 액세서리
- 부싱
- 도관 마운팅
- 고정 링 및 구색
- 주석
- TENNSCO 대용량 스토리지 랙 추가 장치
- APPROVED VENDOR 다짐 해머
- YG-1 TOOL COMPANY E5023 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- HOOVER 진공 필터, 폼
- PALMGREN 묘비
- THOMAS & BETTS 짧은 배럴 스플라이스
- DAYTON 고속 피니언
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 1656 시리즈
- TB WOODS BB 섹션 육각 V-벨트
- TIMKEN 장착형 베어링 액세서리