E JAMES & CO ENP624504364 가장자리 네오프렌 F 3/8 x 25/32 인치 길이 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
그루브 깊이 | 25 / 32 " |
그루브 폭 | 3 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | 160 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
전체 높이 | 1" |
전체 폭 | 43 / 64 " |
스타일 | F |
UPC | 818257172414 |
선박 중량 (kg) | 13.22 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
모델 | 그루브 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENP102281232 | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ₩ 243,932 | |
ENP104081216 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | A | ₩ 258,282 | |
ENP108161620 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | A | ₩ 217,087 | |
ENP112202024 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | A | ₩ 286,930 | |
ENP124484064 | 3 / 8 " | 1" | 5 / 8 " | A | ₩ 769,982 | |
ENP148406448 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | A | ₩ 616,910 | |
ENP302181824 | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 9 / 32 " | C | ₩ 258,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.