그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 1.5 " |
색상 | 검정 |
도관 크기 | 3 / 8 " |
핵심 소재 | 부식 방지 유연한 강철 |
내부 Dia. | 0.484 " |
자켓 소재 | 열가소성 고무 |
길이 | 50ft. |
외부 Dia. | 0.69 " |
온도. 범위 | -76도 ~ 302도 F |
타입 | 극한 온도 |
선박 중량 (kg) | 4.73 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 36.51 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX-11x25 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft. | 0.82 " | ₩ 334,285 | |
ATX-11x50 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft. | 0.82 " | ₩ 650,860 | |
ATX-11x100 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft. | 0.82 " | ₩ 1,295,840 | |
ATX-12x25 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft. | 1.03 " | ₩ 429,450 | |
ATX-12x50 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft. | 1.03 " | ₩ 827,050 | |
ATX-12x100 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft. | 1.03 " | ₩ 1,579,655 | |
ATX-13x25 블랙 | 3" | 1" | 1.041 " | 25ft. | 1.29 " | ₩ 681,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.