그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 스트리핑 |
백업 유형 | PSA 테이프 |
색상 | 검정 |
경도 | 15-35 (쇼어 00) |
연장 | 170% |
마감재 | 질감 |
길이 | 50ft. |
자재 | 비닐-니트릴 |
최대 온도 | + 158F |
최소 온도 평가 | -70F |
인장 강도 | 40의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3921125000 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CCVN251 / 81250T | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 36,645 | |
CCVN251 / 83450T | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 54,915 | |
CCVN251 / 8X150T | 1 / 8 " | 1" | ₩ 73,062 | |
CCVN251 / 8X250T | 1 / 8 " | 2" | ₩ 150,202 | |
CCVN253161250T | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 42,315 | |
CCVN253 / 163450T | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 64,085 | |
CCVN253 / 16X150T | 3 / 16 " | 1" | ₩ 84,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.