Watts Bf-03-111-1g-m2 10 | 러그 버터플라이 밸브, 4857 In. 파운드 토크, 10인치 입구 | Raptor Supplies 대한민국
WATTS BF-03-111-1G-M2 10 러그 버터플라이 밸브, 4857 In. 파운드 토크, 10인치 흡입구 | CA4WQJ 0525685

WATTS BF-03-111-1G-M2 10 러그 버터플라이 밸브, 4857인치 파운드 토크, 10인치 입구

항목: CA4WQJ Model: BF-03-111-1G-M2 10교차 참조: 0525685
₩ 2,187,892 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목버터 플라이 밸브
본체 재질연성이있는 철
제어 유형기어 오퍼레이터
Cv5340gpm
디스크 재료연성이있는 철
건식 작동 토크4857 인치-파운드
인 레트 연결7월
인 레트 크기10 "
입구 유형7월
리드없음
맥스. 작동 온도.248도 에프
최대 일의 압박감200 PSI
Mfr. 시리즈BF-03
최소 온도33도 에프
콘센트 연결7월
출구 크기10 "
콘센트 유형7월
시트 재질EPDM
샤프트 재질스테인리스 강
밸브 디자인7월
습식 작동 토크2500 인치-파운드

제품 세부 사항 :

러그 버터플라이 밸브, 4857 In. 파운드 토크, 10인치 입구

제품 변형

프로덕트모델샤프트 재질본체 재질제어 유형습식 작동 토크건식 작동 토크인 레트 크기최소 온도출구 크기가격
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 러그 버터플라이 밸브, 289인치 파운드 토크, 2 1/2인치 입구 | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2스테인리스 강레버 핸들190"- 파운드.289"- 파운드.2-1 / 2 "33도 F2-1 / 2 "₩ 371,000
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4스테인리스 강레버 핸들390"- 파운드.644"- 파운드.4"33도 F4"₩ 459,788
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4스테인리스 강연성이있는 철레버 핸들390 인치-파운드644 인치-파운드4"33도 에프4"₩ 459,788
WATTS BF-03-111-10-M2 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 스테인레스 스틸연성이있는 철-390 인치-파운드644 인치-파운드4"5도 에프4"₩ 570,724
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 4 러그 버터플라이 밸브, 644인치 파운드 토크, 4인치 흡입구 | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4스테인리스 강연성이있는 철기어 오퍼레이터390 인치-파운드644 인치-파운드4"33도 에프4"₩ 950,180
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 흡입구 | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5스테인리스 강연성이있는 철레버 핸들600 인치-파운드959 인치-파운드5"33도 에프5"₩ 610,904
WATTS BF-03-111-1G-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 흡입구 | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5스테인리스 강연성이있는 철기어 오퍼레이터600 인치-파운드959 인치-파운드5"33도 에프5"₩ 1,109,808
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS BF-03-111-1G-M2 10 러그 버터플라이 밸브, 4857인치 파운드 토크, 10인치 입구
₩ 2,187,892 /단위