그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 탄소강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 탄소강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 래칭 잠금 |
최대. 압력 | 3000psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | RTFE |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 탄소강 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 425도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.AK0P 1/4 | 탄소강 | 강철 | 래칭 잠금 | 1 / 4 " | RTFE | 탄소강 | ₩ 70,647 | |
VLE2.AK0P 3/8 | 탄소강 | 강철 | 래칭 잠금 | 3 / 8 " | RTFE | 탄소강 | ₩ 70,647 | |
VLE2.AK0P 1/2 | 탄소강 | 강철 | 래칭 잠금 | 1 / 2 " | RTFE | 탄소강 | ₩ 163,397 | |
VLE2.AK0P 3/4 | 탄소강 | 강철 | 래칭 잠금 | 3 / 4 " | RTFE | 탄소강 | ₩ 215,600 | |
VLE2.AK 1 " | 크롬 도금 탄소강 | 아연 도금 강판 | 지레 | 1" | 탄소 및 흑연 충전 PTFE | 니켈 도금 스틸 | ₩ 271,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.