그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 자연의 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 18 11 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.375 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 - 678A | 니켈 알루미늄 청동 | 18 11 / 16 " | SAE | 1-9 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 422,730 | |
1518 | 니켈 알루미늄 청동 | 22.75 " | SAE | 2.625 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 2,136,872 | |
1354 | 니켈 알루미늄 청동 | 22 11 / 16 " | 메트릭 | 46mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 1,192,082 | |
1356 | 니켈 알루미늄 청동 | 22 11 / 16 " | 메트릭 | 50mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 1,236,847 | |
1358 | 니켈 알루미늄 청동 | 22 11 / 16 " | 메트릭 | 55mm | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 1,460,182 | |
1300 | 니켈 알루미늄 청동 | 4.5 " | 메트릭 | 8 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 173,232 | |
W-670 | 니켈 알루미늄 청동 | 11.625 " | SAE | 13 / 16 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 228,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.