DYNABRADE 67906 3륜 벨트 그라인더 21 x 20 x 27 인치 115v
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세 바퀴 벨트 그라인더 |
암페어 AC | 15.2 |
벨트 SFPM | 4000 |
벨트 크기 | 2 x 60 인치 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 27 " |
전체 폭 | 21 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 2 x 6 |
테이블 작업대 | 2-1 / 2 x 3-1 / 2 인치 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 74.84 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8465930090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.