EATON CHB 시리즈 열동 자기 회로 차단기
Eaton CHB-시리즈 열 자기 회로 차단기는 회로 단락 또는 과부하 시 회로를 차단합니다.
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHB125 | - | 25 | 1 | 120V | ₩ 134,101 | |
B | CHB130 | - | - | - | - | ₩ 121,968 | |
C | CHB215 | - | - | - | - | ₩ 251,141 | |
D | CHB110 | - | - | - | - | ₩ 121,968 | |
E | CHB120 | - | - | - | - | ₩ 121,968 | |
F | CHB210 | - | 10 | 2 | 120 / 240V | ₩ 271,021 | |
G | CHB115GF | - | 20 | 1 | 120 / 240V | ₩ 367,714 | |
H | CHB9T2 | - | - | - | - | ₩ 40,936 | RFQ
|
I | CHB220 | - | - | - | - | ₩ 251,141 | |
J | CHB140 | - | - | - | - | ₩ 134,101 | |
K | CHB230 | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | CHB270 | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | CHB2110 | - | - | - | - | ₩ 1,411,461 | |
N | CHB2125 | - | - | - | - | ₩ 1,411,461 | |
C | CHB215ST | - | - | - | - | ₩ 2,522,716 | RFQ
|
O | CHB160 | - | - | - | - | ₩ 285,012 | RFQ
|
P | CHB115 | - | - | - | - | ₩ 121,968 | |
Q | CHB170 | - | - | - | - | ₩ 535,416 | RFQ
|
M | CHB2100 | - | - | - | - | - | RFQ
|
R | CHB150 | 10kAIC @ 120V | 50 | 1 | 120V | ₩ 134,101 | |
S | CHB330 | 10kAIC @ 240V | 30 | 3 | 240V | ₩ 975,034 | |
T | CHB3100 | 10kAIC @ 240V | 100 | 3 | 240V | ₩ 1,222,928 | |
U | CHB370 | 10kAIC @ 240V | 70 | 3 | 240V | ₩ 1,053,994 | |
V | CHB360 | 10kAIC @ 240V | 60 | 3 | 240V | ₩ 975,034 | |
W | CHB350 | 10kAIC @ 240V | 50 | 3 | 240V | - | RFQ
|
X | CHB340 | 10kAIC @ 240V | 40 | 3 | 240V | ₩ 975,034 | |
Y | CHB260 | 10kAIC @ 240V | 60 | 2 | 240V | ₩ 276,808 | |
Z | CHB315 | 10kAIC @ 240V | 15 | 3 | 240V | ₩ 975,034 | |
A1 | CHB290 | 10kAIC @ 240V | 90 | 2 | 240V | ₩ 1,053,994 | |
B1 | CHB280 | 10kAIC @ 240V | 80 | 2 | 240V | ₩ 975,034 | |
C1 | CHB250 | 10kAIC @ 240V | 50 | 2 | 240V | ₩ 276,808 | |
D1 | CHB240 | 10kAIC @ 240V | 40 | 2 | 240V | ₩ 276,808 | |
E1 | CHB3090 | 10kAIC @ 240V | 90 | 3 | 240V | ₩ 1,222,928 | |
F1 | CHB320 | 10kAIC @ 240V | 20 | 3 | 240V | ₩ 975,034 | |
G1 | CHB3080 | 10kAIC @ 240V | 80 | 3 | 240V | ₩ 1,222,928 |
작동 메커니즘
- 정상 상태에서 이러한 회로 차단기는 전류가 회로를 통해 흐르도록 합니다.
- 이 경우 전류가 흐르는 접점이 서로 접촉하게 됩니다.
- 이 장치가 접지 오류를 감지하면 접점이 분리되어 회로를 트립합니다.
특징
- Eaton CHB-시리즈 열 자기 회로 차단기에는 14~8 AWG 크기의 구리 및 알루미늄 전선을 수용할 수 있는 표준 박스 러그 단자가 있습니다.
- 일부 모델에는 모든 극을 동시에 작동하는 내부 공통 트립 연결이 있습니다.
- 가벼운 과부하 동안 성가신 트립을 방지하기 위해 열 자기 트립이 있지만 심각한 단락에는 즉시 반응합니다.
호환 액세서리
- Eaton 로드 센터: 이 장치는 배전 및 회로 보호에 유용합니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
회로 차단기와 퓨즈의 차이점은 무엇입니까?
회로 차단기에는 과도한 전류가 있을 때 작동하는 내부 스위치가 있는 반면, 퓨즈는 과도한 전류가 회로에 과부하가 걸리면 녹는 금속 조각입니다.
이 회로 차단기의 인터럽트 정격은 무엇입니까?
10kAIC.
이 회로 차단기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 드라이버를 사용하여 패널 커버를 제거합니다.
- 중성선과 접지선을 연결합니다.
- 차단기를 내부에 놓고 덮개를 패널에 다시 조입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주철 막대 주식
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- 플레이트 조이너 액세서리
- 가금 그물 세공
- 온도 제어
- 소매 카트 및 트럭
- 비상 조명
- 사서함 및 게시물
- 음식 서비스 매점 장비
- LIFT-ALL 웹 슬링, DOS
- BULLARD 풀 브림 하드 모자
- PASS AND SEYMOUR 16 시리즈 인라인 커넥터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 SR 나사 피팅 TT 부싱, Mipt x Fipt
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 PVC 일정 80 파이프, 일반 끝
- SPEARS VALVES CPVC 캡
- MONSTER 처킹 리머
- JUSTRITE 가스 실린더 보관 스탠드
- SMC VALVES 공기 조종 밸브
- BROWNING 재고 있음 XL 기어벨트, 1/5인치 피치