항목 | 하강 기류 테이블 |
암페어 AC | 13.0A / 시간 |
필터 등급 | 1 미크론 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 72 " |
전체 높이 | 36 " |
전체 폭 | 36 " |
상 | 1 |
소음 수준 | 72 dB |
작업대 사이즈 | 36 "X 72" |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 164.25 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 암페어 AC | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64699 | 115 | 13.0A / 시간 | 1 | 60 " | 33 " | 36 " | 1 | 72 dB | ₩ 10,119,672 | ||
63210 | 460 | 2.0A / 시간 | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | ₩ 11,040,015 | RFQ
| |
64210 | 230 | 4.0A / 시간 | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | ₩ 11,206,807 | RFQ
| |
64657 | 115 | 15.0A / 시간 | (2)1-1/2 | 96 " | 37 " | 48 " | 1 | 84 dB | ₩ 21,761,582 | RFQ
| |
64350 | 230 | 3.0A / 시간 | 1 | 45 " | 46 " | 53 " | 3 | 85 dB | ₩ 36,820,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.