항목 | 하강 기류 테이블 |
암페어 AC | 15.0A / 시간 |
필터 등급 | 1 미크론 |
HP | (2)1-1/2 |
Hz | 60 |
전반적인 깊이 | 96 " |
전체 높이 | 37 " |
전체 폭 | 48 " |
상 | 1 |
소음 수준 | 84 dB |
작업대 사이즈 | 48 "X 96" |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 436.5 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.