그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 파일 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
CFM @ 완전 부하 | 21 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.4 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 10 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스트로크 길이 | 13 / 32 " |
분당 스트로크 | 3400 |
조절판 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.