그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 스위치 |
정확성 | -/+ 1% 풀 스케일 |
접촉 등급 | 16A @ 240V 저항성, 8A @ 240V 저항성, 3A 유도성 |
Dimensions | 3" x 1 27/64" x 2 7/16" |
표시 자리 | 3 자릿수 |
유형 표시 | LED |
HP | 1 마력 |
IP 등급 | IP 64 |
메모리 저장 | 비 휘발성 |
전원 필수 | 115V 교류 |
릴레이 | 2SPST |
센서 유형 | 서미스터 |
온도. 범위 | -58도 302도까지 NS |
UPC | 013685010776 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 9032100090 |
원산지 | ES |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.