EATON 2023 시리즈 엘보 어댑터
필터
어댑터 유형 : 45도 팔꿈치 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2023-8-12S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.39 | - | 3000 | 남성 NPT | ₩ 38,552 | |
B | 2023-32-32S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.3 " | - | 1125 | 남성 NPT | ₩ 387,152 | |
B | 2023-24-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.8 | - | 1500 | 남성 NPT | ₩ 261,362 | |
A | 2023-4-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 0.86 " | - | 4000 | 남성 NPT | ₩ 24,237 | |
B | 2023-16-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.62 | - | 2000 | 남성 NPT | ₩ 184,852 | |
B | 2023-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.69 | - | 2000 | 남성 NPT | ₩ 96,302 | |
A | 2023-8-10S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.17 | - | 3000 | 남성 NPT | ₩ 25,882 | |
A | 2023-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.95 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 19,005 | |
A | 2023-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.86 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 17,062 | |
A | 2023-2-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.72 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 13,352 | |
A | 2023-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.2 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 35,577 | |
A | 2023-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.98 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 23,834 | |
A | 2023-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.17 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 20,247 | |
A | 2023-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.86 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 17,920 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발판
- 음식 서비스 도마
- 내열 장갑
- 디지털 온도 스위치
- 게이지 수리 도구
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 작물 종묘장 및 조경
- 피팅
- 스테이플
- VAUGHAN 플랫 프라이 바
- APPROVED VENDOR 짧은 줄기 깔때기
- HAYWARD TC 시리즈 체크 밸브
- KINGSTON VALVES 205 시리즈, 밸브 수리 키트
- CH HANSON 연동 황동 스텐실, 특대 편지
- PASS AND SEYMOUR 콤비네이션 투 갱 오프닝 스무스 월 플레이트
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON CL 유형 열 자기식 회로 차단기
- BROWNING No.100 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓
- BROWNING 140번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형