그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 침수 온도 프로브 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | 압축 |
피팅 타입 | 압축 피팅 |
프로브 커넥터 | 관습 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 6" |
프로브 재질 | 스테인리스 강 |
RTD 온도 센서 정확도 | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 |
온도 한계 (Deg. F) | -40도 140도까지 NS |
온도 측정 요소 | RTD, Pt 100옴 |
서미스터 온도 센서 정확도 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 |
공기 또는 액체 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 서미스터 온도 센서 정확도 | 연결 유형 | 항목 | 와이어 길이 | 프로브 커넥터 | 프로브 길이 | RTD 온도 센서 정확도 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 4" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,937 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 6" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,412 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 8" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,412 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 12 " | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | - | RFQ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 18 " | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 32,217 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 4" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,937 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 6" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 23,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.